Schneider Electric - ALIM PERF 48V 2,5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...57.6 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 110...220 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110178029
Réf. Sonepar
00002017802
Réf. Fournisseur
ABL7RP4803
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
48...57.6 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
110...220 V
courant de sortie max. 1
3 A
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
48 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1
3 A
valeur nominale du courant de sortie 2
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
tension de sortie ajustable
Oui
puissance dissipée
144 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
largeur
54 mm
hauteur
120 mm
profondeur
120 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
puissance absorbée
0 VA
largeur d'encastrement
0 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur en nombre de modules
0
Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V