Schneider Electric - Advantys STB - raccordement connecteur HE10 - 16 sorties pour Telefast ABE 7
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 0
finition des contacts - autre
finition du raccordement électrique - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
courant assigné In - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3595863923223
Réf. Sonepar
00002392322
Réf. Fournisseur
STBXTS6610
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
0
finition des contacts
autre
finition du raccordement électrique
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0...0 mm²
courant assigné In
0 A
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
classe de protection (IP), monté
IP20
avec conducteur de protection
Non
matériau du corps isolant
autre
matériau du contact
autres alliages sans cuivre
disposition de l'entrée de câble
autre
matériau du revêtement de contact
autre
avec garniture d’étanchéité
Non
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
nombre de rangées de contacts à fiche
0
section de raccordement cable rigide
0...0 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0...0 mm²
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
température ambiante
0...0 °C
température d'utilisation
0...0 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
mode de pose
inséré
largeur
17 mm
hauteur
33.08 mm
profondeur
16 mm
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
0 V
nombre d'entrées de conduit
0
finition CEM
Non
Advantys STB - raccordement connecteur HE10 - 16 sorties pour base Modicon Telefast ABE 7 - accessoire associé : STBDDI3725
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon STB, une offre d'E/S distribuées modulaires. Ce connecteur HE10 est un accessoire du module d'entrées numériques de base. C'est un module à 16 entrées. Ce produit est compatible avec la plupart des principaux réseaux de bus de terrain. Il est idéal pour les modules à 16 sorties. Il convient aux applications de machines d'emballage, d'embouteillage, d'assemblage, de distribution, de textile, d'impression et à semi-conducteurs. Ce connecteur est compatible avec le module d'entrées TOR Modicon STBDDI3725.