![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ODA054383_4000x4000.jpg?ts=1704841570180)
Schneider Electric - Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff. - 230 a 400Vca - 3P 63A 1000mA - selectif - Type
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 1...1 A
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant nominal - 63 A
nombre de pôles - 3
type de courant différentiel - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430190332
Réf. Sonepar
00003019033
Réf. Fournisseur
19033
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de défaut nominal
1...1 A
tension nominale (Un)
230...415 V
courant nominal
63 A
nombre de pôles
3
type de courant différentiel
A
tenue au courant de choc
5 kA
degré de pollution
3
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1.5...50 mm²
section de raccordement cable souple
1...35 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
25...60 °C
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 kV
Ce bloc différentiel NG125 Vigi de la gamme Acti9 en version 3P 63A en 230/400Vca est dédié aux applications tertiaires et industriels. De Type A avec une sensibilité de 1000mA il possède une temporisation sélectif.
Les Atouts de l'article:
Associé au disj. Acti9 NG125 jusqu'à 125A, ce bloc diff. Vigi 3P63A 230Vca TypeA protège contre les courts-circuits et les surcharges. Monté sur rail en largeur 9 pas de 9mm, il offre une protection aux personnes grâce au dispositif 1000mA. Le bloc différentiel Vigi NG125 3P 63A 230Vca Type A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 3P 63A 230Vca possède un système de raccordement "QuickVigi" qui supprime le besoin de vissage aux bornes et qui fiabilise la connexion. Une facilité pour retirer le NG125 du rail DIN sans décâblage. Les performances de cette gamme de bloc diff Vigi NG125 répond à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).
Les Atouts de la gamme:
La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A.
Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.