![Schneider Electric - Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff. 230Vca (Ph-N) - 4P - 40A - 30mA - Type A-SI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/A9Q31440_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848315771)
Schneider Electric - Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff. 230Vca (Ph-N) - 4P - 40A - 30mA - Type A-SI
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
tension nominale (Un) - 400...415 V
courant nominal - 40 A
nombre de pôles - 4
type de courant différentiel - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480393839
Réf. Sonepar
01887039383
Réf. Fournisseur
A9Q31440
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de défaut nominal
0.03...0.03 A
tension nominale (Un)
400...415 V
courant nominal
40 A
nombre de pôles
4
type de courant différentiel
A
tenue au courant de choc
3 kA
degré de pollution
3
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
25...60 °C
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 40A en 230Vca (Ph/N) est dédié aux applications tertiaires. De Type A-SI avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
Les Atouts de l'article:
Associé à l'Acti9 Reflex iC60, il protège des courts-circuits et des surcharges pour les bâtiments industriels ainsi que des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 7 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le bloc différentiel Acti9 Vigi iC60 est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (15 blocs diffs). Le disjoncteur diff Acti9 Vigi iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteur Vigi Acti9 iC60 répond à la norme NF EN 61009-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 400VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN. La largeur en pas de 9mm est de 7. Les dimensions sont (L) 63mm x (H) 91mm x (P) 73,5mm. Le poids est de 0,245kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret. La température de fonctionnement -25°C à + 60°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables.
Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB).