![Schneider Electric - Acti9 vigi C120 - bloc differentiel - 3P - 1000mA - type A-SI - selectif](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB107925_4000x4000.jpg?ts=1704848264917)
Schneider Electric - Acti9 vigi C120 - bloc differentiel - 3P - 1000mA - type A-SI - selectif
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 1...1 A
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant nominal - 125 A
nombre de pôles - 3
type de courant différentiel - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480376627
Réf. Sonepar
01887037662
Réf. Fournisseur
A9N18559
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de défaut nominal
1...1 A
tension nominale (Un)
230...415 V
courant nominal
125 A
nombre de pôles
3
type de courant différentiel
A
tenue au courant de choc
3 kA
degré de pollution
3
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...50 mm²
section de raccordement cable souple
1...35 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
25...60 °C
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 3P - 125A - CA - 50 Hz - 230 415 V CA 50 Hz - 1000mA - type A-SI - sélectif - 500V CA 50-60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 10 pas de 9 mm - IP20