![Schneider Electric - Acti9 Vigi C120 - bloc differentiel - 2P - 300mA - type AC - selectif](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB107924_4000x4000.jpg?ts=1704848312335)
Schneider Electric - Acti9 Vigi C120 - bloc differentiel - 2P - 300mA - type AC - selectif
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant nominal - 125 A
nombre de pôles - 2
type de courant différentiel - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480376207
Réf. Sonepar
01887037620
Réf. Fournisseur
A9N18544
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
tension nominale (Un)
230...415 V
courant nominal
125 A
nombre de pôles
2
type de courant différentiel
AC
tenue au courant de choc
0.25 kA
degré de pollution
3
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...50 mm²
section de raccordement cable souple
1...35 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
5...60 °C
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
C120 - bloc différentiel - Vigi C120 - 2P - 125A - CA - 50-60 Hz - 230 415 V CA 50-60 Hz - 300mA - instantané - 500V CA 50-60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 7 pas de 9 mm - IP20