Schneider Electric - Acti9 Smartlink Interface Modbus RS485 11 canaux TI24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
nombre d’entrées numériques - 22
nombre de sorties numériques - 11
largeur - 359 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485892948
Réf. Sonepar
01887589294
Réf. Fournisseur
SL-MOD-PLUS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées numériques
22
nombre de sorties numériques
11
largeur
359 mm
hauteur
23 mm
profondeur
42 mm
courant d'entrée au signal 1
3 mA
adapté aux fonctions de sécurité
Non
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
type de tension d'entrée
DC
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
tension de sortie au niveau de la sortie numérique
24...24 V
courant de sortie au niveau de la sortie numérique
0.1 A
entrée analogique, courant
Non
entrée analogique, tension
Non
entrée analogique, résistance
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance
Non
entrée analogique, thermo-élément
Non
signal d'entrée analogique configurable
Non
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles
Oui
type de sortie numérique
autre
finition du raccordement électrique
fiche
montage possible sur barres profilées
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
composants système
Oui
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
indice de protection (IP)
IP20
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
montage mural/direct possible
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
maître IO-Link
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
tension admissible à l'entrée
19.2...28.8 V
type de tension de sortie
DC
entrées numériques configurables
Oui
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Non
sorties numériques configurables
Oui
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
Acti9 Smartlink Interface Modbus RS485 11 canaux TI24 pour centralisation de données d'un tableau electrique