Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60H disjonct. a commande integree interface Ti24 10A 3P courbe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
nombre de pôles - 3
pôle neutre sectionné simultanément - Non
largeur en nombre de modules - 5.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480455117
Réf. Sonepar
01887045511
Réf. Fournisseur
A9C65310
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
nombre de pôles
3
pôle neutre sectionné simultanément
Non
largeur en nombre de modules
5.5
indice de protection (IP)
IP20
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898
0 kA
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
15 kA
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire
1 A
tension assignée contact auxiliaire
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire
AC
dispositifs auxiliaires montés en usine
actionnement à distance
classe de limitation d'énergie (I²t)
0
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
tension assignée (Ue)
415 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
44.5 mm
Acti 9 - Reflex iC60H - disjoncteur à commande intégrée avec interface Ti24 - courbe C - 3P - 10A | Icu (pouvoir de coupure) : 15 kA à 380...415 V CA | 30 kA à 220...240 V CA 50-60 Hz conforme à EN-IEC 60947-2 - 11 pas de 9 mm