![Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD - 8r - 8kA - 350V - 1PN avec report de signalisation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB110273_4000x4000.jpg?ts=1704848202918)
Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD - 8r - 8kA - 350V - 1PN avec report de signalisation
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 1.4 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480506529
Réf. Sonepar
01887050652
Réf. Fournisseur
A9L08501
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de décharge nominal (8/20)
2.5 kA
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
niveau de protection
1.4 kV
tension max de régime permanent
350 V
taille (DIN)
2 TE
avec contact de signalisation à distance
Oui
tension nominale DC
0 V
classe d'essai type 2
Oui
niveau de protection L-N
1.1 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
0 V
indice de protection (IP)
IP20
tension PV max.
0 V
niveau de protection N-PE
1.4 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
8 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
25 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
80 A
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
sans courant de fuite
Non
Le parafoudre iPRD8r 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 et 3 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire, assure une protection fine au plus près de la charge, en TT ou TN.
Les Atouts de l'article:
Doté d'un report de signalisation de type 2 et 3, le parafoudre iPRD8r protège les installations 1P+N contre les surtensions foudres transitoires indirectes en TT ou TN au plus près de la charge. De dimensions L9xH84xP69mm avec une largeur de 1 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. La température de fonctionnement est de -25°C à 50°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. Cet Acti9 iPRD8 est disponible pour les systèmes de mise à la terre TT, TN-S ou TN-C. Ce parafoudre Acti9 iPRD8r possède un courant de décharge maximal Imax de 8kA. Son courant de décharge nominal In est de 2,5kA et sa tension maximale de fonctionnement continue Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 260Vca entre neutre/terre et 350Vca entre phase/terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,4kV type 2 ou 1,1kV type 3. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 50kA, peut être retourné pour permettre l'optimisation du câblage phase/neutre/terre par le haut ou le bas. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 et IEC 61643-11. Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA
Les Atouts de la gamme:
Acti9 iPRD, parafoudres modulaires à cartouche débrochable de types 2 et 3, de 8 kA à 65 kA, sont recommandés pour la protection en l'arrivée et des départs pour des risques foudres faibles à très élevés.