Schneider Electric - Acti9 - iQuick PF10 - Parafoudre - 1P+N - 230V - 10kA - avec cable de terre
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480387173
Réf. Sonepar
01887038717
Réf. Fournisseur
A9L16617
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
niveau de protection
1.5 kV
tension max de régime permanent
275 V
taille (DIN)
2 TE
avec contact de signalisation à distance
Non
tension nominale DC
0 V
classe d'essai type 2
Oui
niveau de protection L-N
1.5 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
0 V
indice de protection (IP)
IP20
tension PV max.
0 V
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
16 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
10 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
6 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Oui
sans courant de fuite
Non
Le parafoudre iQuikPF10 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, monobloc de type 2 à cartouche fixe avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur) dans le résidentiel et le petit tertiaire.
Les Atouts de l'article:
De type 2, ce parafoudre iQuick PF précâblé protège les installations 1P+N contre les surtensions foudres transitoires indirectes. De dimensions L52xH109xP73.9mm avec une largeur de 4 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 iQuick PF est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre iQuick PF possède un courant de décharge maximal Imax de 10kA. Son courant de décharge nominal In est de 5kA et sa tension maximale de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 275Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 275Vca entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 2. Sa fréquence de fonctionnement est de 50/60Hz. En montage sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Ce parafoudre iQuick PF est précâblé. Une borne et un câble de 16mm² sont fournis montés pour la connexion à la barre de terre de l'armoire. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011. Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres modulaires monoblocs précablés avec disjoncteur de deconnexion intégré de type 2, dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre dans le petit tertiaire