Schneider Electric - Acti9 - interrupteur crépusculaire programmable minuterie 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP55
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...99000 lx
classe de protection du capteur de lumière - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480179495
Réf. Sonepar
01887017949
Réf. Fournisseur
CCT15490
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur max. de conduit du capteur de lumière
100 m
classe de protection (IP), capteur de lumière
IP55
courant de commutation assigné
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité
1...99000 lx
classe de protection du capteur de lumière
II
entrée du contact à poussoir
Oui
indice de protection (IP)
IP20
charge max. de lampe fluorescente
1160 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1160 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
360 VA
avec coupure nocturne programmable
Oui
mode de pose
rail DIN
profondeur d'encastrement
65 mm
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
largeur en nombre de modules
2
tension assignée du capteur de lumière
0 V
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
charge max. de lampe à incandescence
2600 W
Acti9 - interrupteur crépusculaire programmable minuterie 1