Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Acti9 - interrupteur crépusculaire IC astronomique programma

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 0...0 lx

  • classe de protection du capteur de lumière - II

  • charge max. de lampe fluorescente - 1160 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480179648

Réf. Sonepar

01887017964

Réf. Fournisseur

CCT15243

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur max. de conduit du capteur de lumière

100 m

courant de commutation assigné

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité

0...0 lx

classe de protection du capteur de lumière

II

charge max. de lampe fluorescente

1160 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

360 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

360 VA

avec coupure nocturne programmable

Oui

entrée du contact à poussoir

Oui

indice de protection (IP)

IP20

mode de pose

rail DIN

profondeur d'encastrement

65 mm

tension assignée (Ue)

230 V

fréquence assignée

50...60 Hz

largeur en nombre de modules

2.5

tension assignée du capteur de lumière

0 V

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

10 A

charge max. de lampe à incandescence

2300 W

Acti9 - interrupteur crépusculaire IC astronomique programma