Schneider Electric - Acti9, iMX+OF declench. a emission tension + contact aux. 12...24VCA-CC
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - disjoncteur
dispositif auxiliaire - déclencheur par courant de travail
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480087912
Réf. Sonepar
01887008791
Réf. Fournisseur
A9A26948
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
montage d'appareils
disjoncteur
dispositif auxiliaire
déclencheur par courant de travail
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
63 A
tension assignée (Ue)
24 V
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
1
courant de commutation assigné
6 A
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
Acti 9 - iMX+OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 12 VCA 50-60 Hz - 12 V CC - 24 VCA 50-60 Hz - 24 V CC - Contact de signalisation : 1F-O - Largeur : 2 pas de 9 mm