![Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur differentiel 2P 40A 30mA type AC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB104472_4000x4000.jpg?ts=1704848031415)
Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur differentiel 2P 40A 30mA type AC
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480091261
Réf. Sonepar
01887009128
Réf. Fournisseur
A9R11240
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
2
type retardé de courte durée
Non
antidéflagration
Non
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-5...60 °C
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
degré de pollution
3
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
73.5 mm
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 40A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc
Les Atouts de l'article:
En conformité avec les normes en vigueur, cet interrupteur différentiel de classe 2 protège contre les chocs électriques par contact direct et indirect D'un calibre de 40 A, cet interrupteur différentiel bipolaire (phase + neutre), de 30 mA type AC, pour un usage courant, offre une protection IP40 Il est insensible aux déclenchements intempestifs par surtensions passagères, de par sa tension d’isolement de 500 V CA 50/60 Hz et sa tension assignée de tenue aux chocs est de 6 kV Cet interrupteur offre une sécurité absolue avec le dispositif Visi-Trip pour une détection rapide des départs en défaut Adapté aux environnements sévères, cet interrupteur possède une bonne résistance à l’usure avec un minimum de 20 000 cycles mécaniques grâce à son mécanisme de coupure/fermeture brusque 1500 A Son design épuré permet notamment une installation sans visserie sur rail DIN, et est compatible avec la gamme Acti9 de Schneider Electric