Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Acti9 IHP+ - inter. horaire digital - 24H/7J - 2 canaux - ré

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - rail DIN

  • programme hebdomadaire - Oui

  • programme 24 h - Oui

  • tension d’alimentation - 207...253 V

  • nombre de canaux - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303431063055

Réf. Sonepar

00003106305

Réf. Fournisseur

CCT15853

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

rail DIN

programme hebdomadaire

Oui

programme 24 h

Oui

tension d’alimentation

207...253 V

nombre de canaux

2

radioguidé

Non

compteur d'heures

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

réserve de marche en années

6

réserve de marche en heures

52560

temps de commutation minimal canal 1

0.017 min

temps de commutation minimal canal 2

0.017 min

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

guidage texte à l'écran

Oui

indice de protection (IP)

IP20

précision par jour

1 s

entrée externe de contact à poussoir

Oui

carte mémoire incluse

Non

programme vacances

Oui

programme aléatoire

Oui

programme d'impulsion

Oui

programme de cycle

Non

synchronisé avec le secteur

Oui

commandé par quartz

Non

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commande manuelle

Oui

présélection de commutation

Non

type de tension d’alimentation

AC

contact de commutation hors tension

Oui

programmation externe

Oui

radioguidé (DCF77)

Non

programme annuel

Non

finition des contacts

contact à ouverture (NC)

GPS

Non

largeur en nombre de modules

2.5

programme 60 min

Non

largeur

45 mm

hauteur

85 mm

profondeur

66 mm

nombre d'emplacements de mémoire

84

programme astronomique

Non

Acti9 IHP+ - inter. horaire digital - 24H/7J - 2 canaux - ré