Schneider Electric - Acti9 IHP+ - inter. horaire digital - 24H/7J - 1 canal - rés
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
programme hebdomadaire - Oui
programme 24 h - Oui
tension d’alimentation - 207...253 V
nombre de canaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303431062805
Réf. Sonepar
00003106280
Réf. Fournisseur
CCT15851
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
rail DIN
programme hebdomadaire
Oui
programme 24 h
Oui
tension d’alimentation
207...253 V
nombre de canaux
1
radioguidé
Non
compteur d'heures
Non
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
6
réserve de marche en heures
52560
temps de commutation minimal canal 1
0.0166 min
temps de commutation minimal canal 2
0 min
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
guidage texte à l'écran
Oui
indice de protection (IP)
IP20
précision par jour
1 s
entrée externe de contact à poussoir
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme vacances
Oui
programme aléatoire
Oui
programme d'impulsion
Oui
programme de cycle
Non
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Non
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Non
type de tension d’alimentation
AC
contact de commutation hors tension
Oui
programmation externe
Oui
radioguidé (DCF77)
Non
programme annuel
Non
finition des contacts
contact à ouverture (NC)
GPS
Non
largeur en nombre de modules
2.5
programme 60 min
Non
largeur
45 mm
hauteur
85 mm
profondeur
66 mm
nombre d'emplacements de mémoire
84
programme astronomique
Non
Acti9 IHP+ - inter. horaire digital - 24H/7J - 1 canal - rés