Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie tri - 63A - multitarif - MID

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • modèle - mesure directe

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • tension nominale (Un) N-L - 100...277 V

  • courant nominal (In) - 63 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480481505

Réf. Sonepar

01887048150

Réf. Fournisseur

A9MEM3115

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de compteur

électronique

modèle

mesure directe

courant maximal (Imax)

63 A

tension nominale (Un) N-L

100...277 V

courant nominal (In)

63 A

Degré de protection (NEMA)

1

tension nominale (Un) L-L

173...480 V

largeur en nombre de modules

5

nombre de positions

9

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur

90 mm

hauteur

95 mm

profondeur

69 mm

adapté à

achat/livraison

type d'affichage

numérique

fréquence

50...60 Hz

indice de protection (IP)

IP20

type d'interface

sans

type d'énergie

puissance active

type de tarif

multitarif

commande tarifaire

interne/externe

blocage de retour

Non

étalonné

Non

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion

optique

type d'impulsion

S0

taux d'impulsion

0...500 Imp/kWh (kvarh)

classe de précision

B

type de pôle

trois conducteurs/quatre conducteurs

type de mesure de la courbe de charge

Non

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Non

L'Acti9 iEM3115 est un compteur d'énergie électrique triphasé 63A avec affichage et transfert à distance d'impulsions de mesure. Il fournit une mesure directe sans transformateur de courant. Dispositif certifié MID.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 série iEM3000 est une offre de comptage d’énergie avec la prise en charge des protocoles de communication Modbus, BACnet, M-bus et LON, jusqu'à 125 A avec TI intégré et jusqu'à 3200A avec TI externe. Montage sur rail DIN en tableau. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Les compteurs iEM3100 sont simples et intelligents grâce à une conception innovante d’installation pour les tableautiers, de mise en service pour les installateurs, de fonctionnement pour l’utilisateur final. Largeur 90mm (série 3000). Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L’offre de compteurs d’énergie Acti9 série iEM3000 se compose de 24 références pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d’énergie série iEM3000 permettent d’intégrer facilement le comptage d’énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.

Les Atouts de la gamme:

Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments.
Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.