Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie mono - 63A - afficheur impulsionnel MID

Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie mono - 63A - afficheur impulsionnel MID

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • modèle - mesure directe

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • tension nominale (Un) N-L - 92...276 V

  • courant nominal (In) - 63 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485434636

Réf. Sonepar

01887543463

Réf. Fournisseur

A9MEM2110

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de compteur

électronique

modèle

mesure directe

courant maximal (Imax)

63 A

tension nominale (Un) N-L

92...276 V

courant nominal (In)

63 A

Degré de protection (NEMA)

4X

largeur en nombre de modules

2

nombre de positions

8

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur

36 mm

hauteur

90 mm

profondeur

64 mm

adapté à

achat

type d'affichage

numérique

fréquence

45...65 Hz

indice de protection (IP)

IP20

type d'interface

sans

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type de tarif

tarif double

commande tarifaire

externe

blocage de retour

Non

étalonné

Oui

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion

électrique

type d'impulsion

S0

taux d'impulsion

1...100 Imp/kWh (kvarh)

classe de précision

B

type de pôle

monophasé

type de mesure de la courbe de charge

Non

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Non

Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 63A - afficheur impulsionnel MID

Les Atouts de l'article:

L'offre de compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM2100 est un compteur d'énergie monophasé monté sur rail DIN adapté au comptage de base. Cette famille de produits permet de surveiller la consommation électrique de chaque secteur, unité ou atelier et de gérer l'installation électrique pour la gestion des bâtiments. Il dispose d'un écran LCD à 8 caractères et d'un indicateur DEL rouge pour afficher les paramètres électriques mesurés. Fournissant une précision d'énergie active de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21, le compteur mesure l'énergie active. Convient pour un réseau 230V CA, avec une plage de tension d'alimentation de 184 à 276V CA à 50Hz ou 60Hz. Mesure de courant à connexion directe jusqu'à 63A avec 32 échantillons par cycle uniquement dans une configuration monophasée et neutre. Aucun port de communication disponible.Les dimensions du produit sont largeur 36 mm, profondeur 60 mm, hauteur 81 mm et le poids du produit est de 135 g.