Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie modulaire monophase - 230V - 63A - avec impulsi
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
modèle - mesure directe
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 184...276 V
courant nominal (In) - 63 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480835230
Réf. Sonepar
01887083523
Réf. Fournisseur
A9MEM2105
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
modèle
mesure directe
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
184...276 V
courant nominal (In)
63 A
Degré de protection (NEMA)
1
tension nominale (Un) L-L
0...0 V
largeur en nombre de modules
2
nombre de positions
5
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur
36 mm
hauteur
81 mm
profondeur
65 mm
adapté à
achat
type d'affichage
numérique
fréquence
45...65 Hz
indice de protection (IP)
IP50
type d'interface
sans
type d'énergie
puissance active
type de tarif
tarif double
commande tarifaire
externe
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
1...1 Imp/kWh (kvarh)
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type de mesure de la courbe de charge
Non
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
L'Acti9 iEM2105 est un compteur d'énergie monophasé 63A doté d'un afficheur LCD et transfert à distance d'impulsions de mesure. Il fournit une mesure directe sans transformateur de courant ou alimentation auxiliaire.