Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N avec Aux - 9 mm - 48 modules - 80A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
nombre de pôles - 2
longueur - 862 mm
dimension du pas - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489443641
Réf. Sonepar
01887944364
Réf. Fournisseur
A9XPA648
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
80 A
nombre de pôles
2
longueur
862 mm
dimension du pas
9 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
48
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
32
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
Cet accessoire de connexion est un peigne 48 modules pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En version Aux.+N+1P (48 modules de 18mm) blanc RAL9003, il garantit une installation sûre de tous les appareillages compatibles IDT40 + auxiliaires.