Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horiz. avec connecteur - 1P+N - 24 modules de 18mm - 63A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 2
longueur - 432 mm
dimension du pas - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489598877
Réf. Sonepar
01887959887
Réf. Fournisseur
A9XPP624
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
2
longueur
432 mm
dimension du pas
9 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
24
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
24
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
Cet accessoire de connexion Acti9 iDT40 est un peigne horizontal de raccordement avec connecteur. En version 1P+N, d'une longueur de 24 modules de 18mm, ce connecteur à dents est découpable est compatible avec les gammes Acti9.