![Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Depart - 3P+N - 25A - 30mA - Type A-SI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB119557_4000x4000.jpg?ts=1704848254247)
Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Depart - 3P+N - 25A - 30mA - Type A-SI
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
tension nominale (Un) - 400...400 V
courant nominal - 25 A
nombre de pôles - 4
type de courant différentiel - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481383648
Réf. Sonepar
01887138364
Réf. Fournisseur
A9Y64725
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de défaut nominal
0.03...0.03 A
tension nominale (Un)
400...400 V
courant nominal
25 A
nombre de pôles
4
type de courant différentiel
A
tenue au courant de choc
3 kA
degré de pollution
3
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...16 mm²
section de raccordement cable souple
1...10 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 25A, 30mA Type A-Super Immunisé en 400Vca, sur rail DIN.
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 Vigi iDT40, 3P+N 25A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges. Il assure la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le module différentiel Acti9 Vigi iDT40, 3P+N 25A est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le module diff Acti9 Vigi iDT40, 3P+N 25A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cette gamme de modules diffs Vigi Acti9 iTG40 répond à la norme NF EN 61009-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.
Les Atouts de la gamme:
Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité.
Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.