Schneider Electric - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 20A - Courbe B - 400Vca - 6000A-10kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles protégés - 2
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.288 kg CO2
EAN
3606480093692
Réf. Sonepar
01887009371
Réf. Fournisseur
A9F76220
Réf. Commerciale
Schneider Electric
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
nombre de pôles protégés
2
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
6 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
6 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
10 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
température ambiante en fonctionnement
-35...70 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC/DC
profondeur d'encastrement
44.5 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
2
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 20A en Courbe B, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iC60N 2P 20A protège, surveille et contrôle les installations électriques des bâtiments industriels et tertiaires. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur iC60N, 2P 20A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteurs Acti9 iC60N répond aux normes NF EN 60947-2 et 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iC60 en toute sécurité. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables.
Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé compact NSX (MCCB).