![Schneider Electric - Acti9 iC60 RCBO - Disjoncteur diff. 400Vca - 4P 16A 30mA - Crb C 6kA - Type A-S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB116503_4000x4000.jpg?ts=1704848278781)
Schneider Electric - Acti9 iC60 RCBO - Disjoncteur diff. 400Vca - 4P 16A 30mA - Crb C 6kA - Type A-S
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481157881
Réf. Sonepar
01887115788
Réf. Fournisseur
A9D77416
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
45 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
6 kA
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
montage encastré
Non
nombre de pôles (total)
4
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
6 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tenue au courant de choc
3 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
1
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
4
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Ce disjoncteur différentielérentiel Acti9 iC60 RCBO est dédié aux applications tertiaires et industrielles, version 4P 16A en Courbe C avec une sensibilité de 30mA, Type A-SI. Son pouvoir de coupure est de 6kA en 400Vca.
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iC60 RCBO protège contre les court-circuit et les surcharges pour les bâtiments tertiaires et industriels. D'une largeur de 8 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur différentiel Acti9 iC60 RCBO est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (3 ou 18 disjoncteurs). Le disjoncteur diff Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteur diff Acti9 iC60 RCBO répond aux normes NF EN 60947-2 et 61009-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables.
Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB).