Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne a dents - 3 x N+P - 100A - 12 modules de 18mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
nombre de pôles - 4
longueur - 220 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480485084
Réf. Sonepar
01887048545
Réf. Fournisseur
A9XPH512
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
100 A
nombre de pôles
4
longueur
220 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
18 mm
section transversale
16 mm²
couleur
blanc
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
largeur en nombre de modules
12
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
6
tension de fonctionnement nominale max. Ue
415 V
Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P+N - 6 voies P+N + auxiliaire - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 12 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003