Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2à2100 lux - avec ce

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP54

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...2100 lx

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430154839

Réf. Sonepar

00003015483

Réf. Fournisseur

15483

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur max. de conduit du capteur de lumière

100 m

classe de protection (IP), capteur de lumière

IP54

courant de commutation assigné

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité

2...2100 lx

type de montage du capteur de lumière

montage en saillie (mur)

classe de protection du capteur de lumière

II

entrée du contact à poussoir

Oui

indice de protection (IP)

IP20

charge max. de lampe fluorescente

1160 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

360 VA

avec coupure nocturne programmable

Oui

mode de pose

rail DIN

profondeur d'encastrement

65 mm

tension assignée (Ue)

230 V

fréquence assignée

50...60 Hz

largeur en nombre de modules

2.5

tension assignée du capteur de lumière

0 V

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

10 A

charge max. de lampe à incandescence

2300 W

Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2à2100 lux - avec ce