Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA -

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP54

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...2000 lx

  • type de montage du capteur de lumière - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480179532

Réf. Sonepar

01887017953

Réf. Fournisseur

CCT15284

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur max. de conduit du capteur de lumière

100 m

classe de protection (IP), capteur de lumière

IP54

courant de commutation assigné

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité

2...2000 lx

type de montage du capteur de lumière

encastré

entrée du contact à poussoir

Oui

indice de protection (IP)

autre

charge max. de lampe fluorescente

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

400 VA

avec coupure nocturne programmable

Non

mode de pose

rail DIN

profondeur d'encastrement

65 mm

tension assignée (Ue)

230 V

fréquence assignée

50...60 Hz

largeur en nombre de modules

2.5

tension assignée du capteur de lumière

0 V

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

10 A

charge max. de lampe à incandescence

2300 W

Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA -