Schneider Electric - Acti9 IC 2000 - interrupteur crépusculaire - 2..100 lux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP54
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...2000 lx
type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303432408404
Réf. Sonepar
00003240840
Réf. Fournisseur
CCT15368
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur max. de conduit du capteur de lumière
100 m
classe de protection (IP), capteur de lumière
IP54
courant de commutation assigné
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité
2...2000 lx
type de montage du capteur de lumière
montage en saillie (mur)
classe de protection du capteur de lumière
II
entrée du contact à poussoir
Non
indice de protection (IP)
IP20
charge max. de lampe fluorescente
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1000 VA
avec coupure nocturne programmable
Non
mode de pose
rail DIN
profondeur d'encastrement
65 mm
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
largeur en nombre de modules
2.5
tension assignée du capteur de lumière
0 V
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
charge max. de lampe à incandescence
2300 W
Acti9 IC 2000 - interrupteur crépusculaire - 2..100 lux