![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/A9A26904_Image_1500x1500.jpg?ts=1714079099986)
Schneider Electric - Acti9 Contact Auxiliaire 1 OF - Courant 100mA a 6A ca-dc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
dispositif auxiliaire - commutateur auxiliaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486115145
Réf. Sonepar
01887611514
Réf. Fournisseur
A9A26904
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
montage d'appareils
FI/LS et disjoncteur
dispositif auxiliaire
commutateur auxiliaire
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
63 A
tension assignée (Ue)
240 V
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
courant de commutation assigné
6 A
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
Ce contact auxiliaire OF Acti9 donne la position d'un disjoncteur de la gamme iC60-iDT40 ou d'un interrupteur iiD ou iSW-NA. Il s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc pour des courants de 100mA à 6A.