Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 3P 80 A, courbe C, 10 kA
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
nombre de pôles protégés - 3
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480379390
Réf. Sonepar
01887037939
Réf. Fournisseur
A9N18365
Réf. Commerciale
Schneider Electric
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
nombre de pôles protégés
3
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
3
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
10 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
1.5...50 mm²
section de raccordement cable souple
1...35 mm²
température ambiante en fonctionnement
25...70 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
44 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
4.5
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - disjoncteur C120N - 3P - 80A - Courbe C - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - <= 375 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 9 pas de 9 mm
Les Atouts de l'article:
Cet Acti9 C120N est un disjoncteur miniature multistandard basse tension (MCB). C'est un disjoncteur 3P avec 3 pôles protégés, courant nominal In de 80A et une courbe de déclenchement C. Le pouvoir de coupure en court-circuit assigné va jusqu'à 10000A à 230VCA à 400VCA conformément à la norme E /IEC 60898-1 et 10000A à 230VCA à 400VCA conformément à la norme EN/IEC 60898-1. Il est conforme à la fois à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège le circuit contre les courts-circuits et les courants de surcharge. L'affichage de la bande verte garantit un contact ouvert physiquement et permet d'effectuer des travaux sur le circuit aval en toute sécurité. Il a une bonne capacité de tenue aux surtensions. Le produit est conçu pour offrir un haut niveau de performance industrielle. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 5000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est égale ou inférieure à 375VCC, 220VCA à 240VCA, 230VCA à 400VCA, 380VCA à 415VCA ou 440VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VCA. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 9 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. La couleur du produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 81mm x (H) 81mm x (P) 73mm. Le poids est de 0,615kg. Selon IEC/EN 60529, il a un degré de protection IP20 sur ses borniers. La température de fonctionnement est de -25°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.