![Schneider Electric - Acti9 Active Vigi iC60 Bloc diff Connecte 2P 40A 30mA Type A SI 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/A9V6E240_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848374255)
Schneider Electric - Acti9 Active Vigi iC60 Bloc diff Connecte 2P 40A 30mA Type A SI 230V
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 40 A
nombre de pôles - 2
type de courant différentiel - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485849515
Réf. Sonepar
01887584951
Réf. Fournisseur
A9V6E240
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de défaut nominal
0.03...0.03 A
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
40 A
nombre de pôles
2
type de courant différentiel
A
tenue au courant de choc
3 kA
degré de pollution
2
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
tension d'isolement assignée (Ui)
250 V
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...16 mm²
section de raccordement cable souple
1...10 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...50 °C
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Ce bloc différentiel connecté Acti9 iC60 1P+N 40A de type ASI 30mA permet un diagnostic précis de la charge (Mesure Energie-Alarme courant de fuite-Alarme surtension et défaut d'arc) tout en coupant l'installation en cas de défaut