Schneider Electric - Actassi S-One connecteur RJ45 categorie 5E non blinde
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connexion - autre
blindé - Non
catégorie - 5E
type de connecteur - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480384561
Réf. Sonepar
01887038456
Réf. Fournisseur
VDIB17725U12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
jack
type de connexion
autre
blindé
Non
catégorie
5E
type de connecteur
RJ45 8(8)
plage AWG
23...24
transparent
Non
outil spécial requis
Non
couleur
gris
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 5E non blindé