Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Actassi S-One connecteur RJ45 categorie 5E blinde

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • type de connexion - autre

  • blindé - Oui

  • catégorie - 5E

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480384585

Réf. Sonepar

01887038458

Réf. Fournisseur

VDIB17725B12

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

jack

type de connexion

autre

blindé

Oui

catégorie

5E

type de connecteur

RJ45 8(8)

plage AWG

23...24

transparent

Non

outil spécial requis

Non

couleur

argent

adapté à un câble rond

Oui

adapté à un câble plat

Non

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 5E blindé