![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ACTFP2L1S19S20_PHOTOBD_2.jpg?ts=1704848337529)
Schneider Electric - Actassi FL-C - jarretiere - OS1-OS2 - 9-125um - conn. LCd-LCd - ss halogene - 2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
couleur de gaine - jaune
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481214522
Réf. Sonepar
01887121452
Réf. Fournisseur
ACTFP2L1S19S20
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de fibres
2
longueur
2 m
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de fibre
monomode
type de câble
duplex
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
3.4 mm
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
injecté