![Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC S-FTP 4 paires cat. 6A LSZH - 5 metres - blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ACTPC6ASFLSxxWE_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848252532)
Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC S-FTP 4 paires cat. 6A LSZH - 5 metres - blanc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
longueur - 5 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481051707
Réf. Sonepar
01887105170
Réf. Fournisseur
ACTPC6ASFLS50WE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
longueur
5 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
6A (IEC)
type de câble
S/FTP
brochage
1:1
sans halogène
Oui
dimension AWG
28
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
finition ignifugée
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
blanc
protection du levier d'arrêt
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A LSZH - 5 mètres - blanc - fréquence de transmission : 500 MHz - catégorie de réseau de communication : 6A - AWG28
Les Atouts de l'article:
Ce câble de raccordement Actassi est un cordon de raccordement S/FTP 4 paires Cat 6A blanc. Il est conforme aux normes suivantes : EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Le cordon de raccordement est en PE (polyéthylène), aluminium/polyester, cuivre étamé, ce qui assure une vraie robustesse. Il contient du bronze phosphoreux avec de l'or 50 micro-pouces sur du nickel 100 micro-pouces. Sa fréquence de transmission est de 500 MHz.