Schneider Electric - Actassi Baie VDA 19P 24U L600 P600 Porte Av vitree Porte Ar pleine+Pan.Lateraux
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec cadre fixe
nombre de portes - 2
niveau de montage - avant et arrière
finition de la barre profilée - sans
nombre d'unités en hauteur (HE) - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480171314
Réf. Sonepar
00020014282
Réf. Fournisseur
NSYVDA24U66E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
avec cadre fixe
nombre de portes
2
niveau de montage
avant et arrière
finition de la barre profilée
sans
nombre d'unités en hauteur (HE)
24
indice de protection (IP)
IP20
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
largeur
600 mm
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
Degré de protection (NEMA)
1
type d'aération
passif
capacité de charge max.
400 kg
matériau
acier
hauteur
1200 mm
profondeur
600 mm
numéro RAL
7035
Actassi - Baie VDA - 19P - 24U - Largeur 600mm - Profondeur 600mm - Porte Avant vitrée - Porte Arrière pleine - Panneaux Latéraux - RAL 7035