fin de vie

Schneider Electric - Accessoires de fermeture de plastron quart de tour

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 24 mm

  • profondeur - 10 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430010944

Réf. Sonepar

00003901094

Réf. Fournisseur

01094

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

46 mm

hauteur

24 mm

profondeur

10 mm

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

matériau

acier

Accessoires de fermeture de plastron quart de tour