![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08700_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082876412)
Schneider Electric - 4 anneaux de levage
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 54 mm
modèle - anneau de transport
hauteur - 53 mm
matériau - métal
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430087007
Réf. Sonepar
00003008700
Réf. Fournisseur
08700
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
54 mm
modèle
anneau de transport
hauteur
53 mm
matériau
métal
couleur
gris
profondeur
30 mm
numéro RAL
0
4 anneaux de levage