Schneider Electric - 2 longerons L650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 578 mm
modèle - profil de fixation
hauteur - 50 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430035879
Réf. Sonepar
00003003587
Réf. Fournisseur
03587
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
578 mm
modèle
profil de fixation
hauteur
50 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
couleur
acier inoxydable
profondeur
30 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
2 longerons L650