![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3209/fabdis_SATBMPE1PS.jpg?ts=1704849534956)
Satec - Borne EATON GMB2202BAAA00A00 : MID et supervision chargepoint 3 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 1
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de prises de charge type 2 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03209000036
Réf. Fournisseur
SAT-BMP-E1PS
Réf. Commerciale
Satec
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
1
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de prises de charge type 2
1
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Non
avec lecteur de carte RFID intégré
Oui
nombre de prises CEE
0
section de conducteur connectable
10...10 mm²
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
22 kW
Borne pré-paramétrée en atelier EATON GMB2202BAAA00A00 ESCLAVE : 22 kW, MID et supervision Chargepoint 3 ans. Il ne vous reste plus qu'à la brancher électriquement ! Fonctionne avec borne MAITRE
Les Atouts de l'article:
Borne pré-paramétrée en atelier EATON GMB2202BAAA00A00 MAITRE : 22 kW, MID et supervision Chargepoint 3 ans. Il ne vous reste plus qu'à la brancher électriquement !