Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sarlam - $CHART-E27-HALO-DETEC-BLANC

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • source lumineuse fournie - Oui

  • protection contre l'incendie « D » - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3292295145796

Réf. Sonepar

00041514579

Réf. Fournisseur

514579

Réf. Commerciale

Sarlam

indice de protection (IP)

IP54

température de couleur

2700...2700 K

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

classe de protection

II

diamètre externe

296 mm

douille

E27

couleur du boîtier/corps

blanc

appareillage

non requis

adapté à une suspension

Non

hauteur/profondeur

95 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

lampe halogène haute tension

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

verre opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale (Un)

220...240 V