Sammode - COUL100 LSC EVAC 113LN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
puissance du système - 2.4 W
flux lumineux utile - 45 lm
pictogramme inclus - Oui
Degré de protection (NEMA) - 13
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390717413
Réf. Sonepar
00163071741
Réf. Fournisseur
18500010
Réf. Commerciale
Sammode
indice de protection (IP)
IP68
puissance du système
2.4 W
flux lumineux utile
45 lm
pictogramme inclus
Oui
Degré de protection (NEMA)
13
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...30 °C
élément de distribution de lumière
diffuseur
facteur de puissance (cos phi)
0.4
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
système de contrôle
sans
distance de visibilité du pictogramme
20 m
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
classe de protection
I
diamètre externe
100 mm
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
douille
sans
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de tension
AC/DC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
appareillage
driver LED courant constant
type de pictogramme
autocollant
nombre de pôles
3
longueur
357 mm
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED interchangeable
type de commutation
permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
220...240 V
Luminaire COULOMB NF AEAS Module LED 4000K IRC 80 45lm Driver non gradable Garantie 5 ans 960°C IP68 Classe I 220-240V 0/50Hz 2W 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm