![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/DECO-FLAT-DHU.jpg?ts=1714082924692)
S&P - VMC a sondes thermo-hygrometriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'a 4 Sanit.
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - extrémité pointue
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
raccordement électrique - borne de raccordement
volume d'air max. à 100 Pa - 290.66 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411456031253
Réf. Sonepar
00039603125
Réf. Fournisseur
603125
Réf. Commerciale
S&P
raccordement
extrémité pointue
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
AC
raccordement électrique
borne de raccordement
volume d'air max. à 100 Pa
290.66 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
268.66 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
240.994 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
210.329 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
180.663 m³/h
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
raccordement au dos
Oui
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
largeur
410 mm
hauteur
185 mm
profondeur
460 mm
Caisson VMC extra-plat à sondes thermo-hygrométriques réglables de 60 à 90% de HR. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson.