![S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 4790 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D 400 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/HCFB-HCFT.jpg?ts=1704842210897)
S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 4790 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D 400 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - circuit d’éclairage
puissance absorbée - 0.25 W
volume d'air non chargé - 4789 m³/h
pression 2 - 25 Pa
température maximale de l'air - 70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893610720
Réf. Sonepar
00039303651
Réf. Fournisseur
010260
Réf. Commerciale
S&P
commande
circuit d’éclairage
puissance absorbée
0.25 W
volume d'air non chargé
4789 m³/h
pression 2
25 Pa
température maximale de l'air
70 °C
adapté à la régulation de fréquence
Non
minuterie
sans
diamètre de l’hélice
400 mm
avec soupape de non-retour
Non
pression 3
75 Pa
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
volume d'air avec pression 2
4403.47 m³/h
volume d'air avec pression 3
3475.34 m³/h
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
tension de raccordement
400 V
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP65
avec protection thermique
Oui
hygrostat
sans
obturateur à lamelles
sans
couleur
noir
largeur
500 mm
hauteur
500 mm
profondeur
129 mm
Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 4790 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, IP65, Classe F, D 400 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes