Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

S&P - Ventilateur hélicoïde mural ATEX IIBT5, 4780 m3/h, tri 230/400V, D 400 mm

S&P - Ventilateur hélicoïde mural ATEX IIBT5, 4780 m3/h, tri 230/400V, D 400 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • type d'encastrement - mur

  • diamètre nominal du conduit - 400 mm

  • volume d'air non chargé - 4780 m³/h

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893046826

Réf. Sonepar

00039304682

Réf. Fournisseur

100663

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

400...400 V

type d'encastrement

mur

diamètre nominal du conduit

400 mm

volume d'air non chargé

4780 m³/h

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

indice de protection (IP)

IP55

pour Ex-Zone gaz

1, 2

température du milieu

25...25 °C

pour poussière Ex-Zone

sans

fréquence

50...50 Hz

matériau du boîtier/corps

aluminium

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE

T 4

groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE

II

Ventilateur hélicoïde mural ATEX, antidéflagrant EEXDIIBT5, 4780 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, IP55, Classe F, D 400 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes