![S&P - Variateur électronique de tension, montage en saillie, 2,5 A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/REB-N.jpg?ts=1704842189638)
S&P - Variateur électronique de tension, montage en saillie, 2,5 A
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
nombre de phases - 2
tension de sortie - 230...230 V
courant nominal - 2.5 A
mode de pose - saillie/encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8413893076830
Réf. Sonepar
00039307683
Réf. Fournisseur
704177
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
nombre de phases
2
tension de sortie
230...230 V
courant nominal
2.5 A
mode de pose
saillie/encastré
type de commande
bouton rotatif
indice de protection (IP)
IP44
avec capteur de température
Non
élément de base sans couvercle
Non
régulation de puissance continue
Non
contact de commutation
Non
nombre de marches
10
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
68 mm
voyant
sans
Variateur électronique de tension, marche/arrêt et variation par potentiomètre. Montage en saillie, 2,5 A