![S&P - Tourelle verticale f400 2h 695 6/8pôles interrupteur triphasé 3/0.75kw ie1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/TNV.jpg?ts=1704842161923)
S&P - Tourelle verticale f400 2h 695 6/8pôles interrupteur triphasé 3/0.75kw ie1
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
énergie élec. max. accumulée - 2.623 kW
clapet antiretour - optionnel
ventilateur basculant - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452014410
Réf. Sonepar
00039201441
Réf. Fournisseur
201441
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
énergie élec. max. accumulée
2.623 kW
clapet antiretour
optionnel
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
541 kW/(m³/s)
forme capuchon
autre
matériau hélice
acier
exécution axiale
Non
protection de la surface du boîtier
revêtu
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
direction de soufflage
vertical
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
entraînement indirect
Non
matériau du boîtier/corps
acier
raccordement électrique
borne de raccordement
fréquence
50 Hz
avec protection thermique
Non
volume d'air max. à 50 Pa
14966.5 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
14488 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
13958 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
13368.4 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
12707.9 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
11944.4 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
9897.32 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
6090.68 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
1466.53 m³/h
Tourelle verticale 400°C/2h 6/8 pôles interrupteur triphasé 3/0.75Kw IE1