S&P - Tourelle verticale f400 2h 560 4/6p inter+depress+pilotair tri 2.2/0.7kw ie1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
énergie élec. max. accumulée - 2.774 kW
clapet antiretour - optionnel
ventilateur basculant - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452014106
Réf. Sonepar
00039201410
Réf. Fournisseur
201410
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
énergie élec. max. accumulée
2.774 kW
clapet antiretour
optionnel
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
496 kW/(m³/s)
forme capuchon
autre
matériau hélice
acier
exécution axiale
Non
protection de la surface du boîtier
revêtu
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
direction de soufflage
vertical
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
entraînement indirect
Non
matériau du boîtier/corps
acier
raccordement électrique
borne de raccordement
fréquence
50 Hz
avec protection thermique
Non
volume d'air max. à 50 Pa
13245.5 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
12977.5 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
12697 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
12400 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
12084 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
11751.4 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
11016.9 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
10157.4 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
9107.32 m³/h
Tourelle verticale 400°C/2h 4/6P interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair triphasé 2.2/0.7Kw IE1