![S&P - Tourelle verticale f400 2h 450 8pôles interrupteur triphasé 0.18kw ie2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/TNV.jpg?ts=1704842204943)
S&P - Tourelle verticale f400 2h 450 8pôles interrupteur triphasé 0.18kw ie2
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
énergie élec. max. accumulée - 0.215 kW
clapet antiretour - optionnel
ventilateur basculant - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452013604
Réf. Sonepar
00039201360
Réf. Fournisseur
201360
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230/400 V
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
énergie élec. max. accumulée
0.215 kW
clapet antiretour
optionnel
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
148 kW/(m³/s)
forme capuchon
autre
matériau hélice
acier
exécution axiale
Non
protection de la surface du boîtier
revêtu
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
direction de soufflage
vertical
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
entraînement indirect
Non
matériau du boîtier/corps
acier
raccordement électrique
borne de raccordement
fréquence
50 Hz
avec protection thermique
Non
volume d'air max. à 50 Pa
3420.42 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
2465.79 m³/h
Tourelle verticale 400°C/2h 8 pôles interrupteur triphasé 0.18Kw IE2