S&P - Tourelle verticale f400 2h 450 6pôles inter+depress+pilotair mono 0.25kw ie1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
énergie élec. max. accumulée - 0.441 kW
clapet antiretour - optionnel
ventilateur basculant - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452013475
Réf. Sonepar
00039201347
Réf. Fournisseur
201347
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230 V
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
énergie élec. max. accumulée
0.441 kW
clapet antiretour
optionnel
ventilateur basculant
non
puissance spécifique ventilateur à Qmax
221 kW/(m³/s)
forme capuchon
autre
matériau hélice
acier
exécution axiale
Non
protection de la surface du boîtier
revêtu
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
direction de soufflage
vertical
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
entraînement indirect
Non
matériau du boîtier/corps
acier
raccordement électrique
borne de raccordement
fréquence
50 Hz
avec protection thermique
Non
volume d'air max. à 50 Pa
5126.05 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
4649.58 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
4044.16 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
3165.74 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
1309.9 m³/h
Tourelle verticale 400°C/2h 6 pôles interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair monophasé 0.25Kw IE1